Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Metalloxid-Varistor, 1.83nF, 150V, 95V, 50J, Metall / 100A, 6500A max., mm, Ø 21.5mm, 4.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Metalloxid-Varistor, 1.83nF, 150V, 95V, 50J, Metall / 100A, 6500A max., mm, Ø 21.5mm, 4.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1702868
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0950K101
EAN/GTIN:
     5059043194592
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistorspannung = 150V
Wechselspannung max. = 95V
Gleichspannung max. = 125V
Klemm-Spannung = 250V
Klemm-Strom = 100A
Material = MetallJ
Serie = Standard
Durchmesser = 21.5mm
Spitzenstrom max. = 6500A
Kapazität = 1.83nF
Stärke = 4.5mm
Abmessungen = 21.5 (Dia.) x 4.5mm
Anschlussraster = 10mm

UL, CSA, VDE. Metalloxidvaristoren, Standardbaureihe. Standardmäßiger radialer, epoxidharzbeschichteter Metalloxidvaristor (MOV) mit verzinnten Kupferzuleitungen. Verzinnte Kupferanschlussdrähte mit einem Keramikkörper mit Epoxidharzüberzug Ausgelegt für Stoßstrom (8/20 μs) und für Energie (2 ms)
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
150V
Wechselspannung max.:
95V
Gleichspannung max.:
125V
Klemm-Spannung:
250V
Klemm-Strom:
100A
Material:
MetallJ
Serie:
Standard
Durchmesser:
21.5mm
Spitzenstrom max.:
6500A
Kapazität:
1.83nF
Stärke:
4.5mm
Abmessungen:
21.5 (Dia.) x 4.5mm
Anschlussraster:
10mm
Weitere Suchbegriffe: 1702868, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, EPCOS, B72220S0950K101, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,61*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,83*
1 Tag
2306
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 1,411*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 152,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.