Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 95VAC; 125VDC; 150V; 6500A; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 95VAC; 125VDC; 150V; 6500A; -40÷105°C
Varistor: Metalloxid; THT; 95VAC; 125VDC; 150V; 6500A; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S20K95
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0950K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø1x30mm
Max. Betriebsspannung: 125V DC;95V AC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 150V
2 ms Energie: 50J
Varistorstrom max. 8/20µs: 6,5kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø22,5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,67*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,88*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,88*
1 Tag
2305
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 1,401*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.