Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor 95VAC, 125VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198087
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0950K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Varistor, Typ=B72220S0950K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=25.5 mm, Lagerungstemperatur max.=105 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=25 mm, Nennspannung (AC)=95 V, Nennspannung (DC)=125 V, Konformität mit Normen=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
2,500 g
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,67*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,88*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,88*
1 Tag
2305
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 1,401*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,539*
€ 1,83141
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,349*
€ 1,60531
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.