Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, radial, VS 150 V, 6500 A, 125 V (DC), 95 V (AC), ±10 %, 1 VA (AC), 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor, radial, VS 150 V, 6500 A, 125 V (DC), 95 V (AC), ±10 %, 1 VA (AC), 50
Varistor, radial, VS 150 V, 6500 A, 125 V (DC), 95 V (AC), ±10 %, 1 VA (AC), 50
Artikel-Nr.:
     4502-82E2400
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0950K101
EAN/GTIN:
     4099879988812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Metalloxyd-Varistoren VDRs Typ TDK/Epcos S20 B72220...K101. In Scheibenausführung
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Energieabsorption:
50 J
max. Stoßstrom (8/20 µs):
6500 A
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
95 V
Nennspannung (DC):
125 V
Norm:
UL, CSA, SEV, VDE, CECC, CQC, IEC
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±10 %
Verlustleistung VA (AC):
1 VA
Varistor Spannung (typ.):
150 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, VDR, VDR-Widerstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,67*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,88*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,88*
1 Tag
2305
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 1,401*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,539*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.