Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 4-Elem., NAND, 4000, 4.2mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC; Rolle,Band
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     108EL-1703419
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14093BDR2G
EAN/GTIN:
     5059042178098
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
Schmitt-Trigger
nand schmitt-trigger
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 4000
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Höhe = 1.5mm

Logikgatter, Serie 4000, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
4000
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.2mA
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: nand gate, 1703419, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, MC14093BDR2G, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
1
€ 6,90*
ab € 0,208*
€ 0,815*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.