Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 32.768kHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 12.5pF, B. 1.5mm, H. 1.48mm, L. 6.7mm, Zylindrischer Becher, radial


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1710200
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AB26TRQ-32.768KHZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 32.768kHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 12.5pF
Gehäusetyp = Zylindrischer Becher, radial
Länge = 6.7mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 1.48mm
Abmessungen = 6.7 x 1.5mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Betriebstemperatur max. = 85°C

Serie AB26TRQ. Der niederfrequente Reflow-Stimmgabel-Quarz der Serie AB26TRQ von Abracon schwingt bei 32,768 kHz und bietet eine ausgezeichnete Stoß- und Vibrationsfestigkeit und ist zudem Reflow-geeignet. Anwendungsbereich. Echtzeituhr Bluetooth- und drahtlose Anwendungen Messgeräte
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
32.768kHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
12.5pF
Gehäusetyp:
Zylindrischer Becher, radial
Länge:
6.7mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
1.48mm
Abmessungen:
6.7 x 1.5mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 1710200, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, AB26TRQ32768KHZT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,346*
€ 0,553*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 666,62*
€ 754,58*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 707,00*
€ 797,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 754,58*
€ 897,9502
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 669,60*
€ 796,824
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 666,62*
€ 793,2778
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,33331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.