Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 32,768kHz; ±20ppm; 12,5pF; THT; Ø1,4x5,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-AB26TRQ-32.768KHZ
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AB26TRQ-32.768KHZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: ABRACON
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: Ø1,4x5,2mm
Fassungsvermögen: 12,5pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 32,768kHz
Resonatortoleranz: ±20ppm
Stabilität in Zeit: ±3ppm/Jahr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,346*
€ 0,553*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 666,62*
€ 754,58*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 707,00*
€ 797,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 797,20*
€ 948,668
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 709,66*
€ 844,4954
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 707,00*
€ 841,33
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,3535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.