Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AB26TRQ-32.768KHZ-T QUARZ, 32.768KHZ, 12.5PF, 5.2MMX1.45MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849540
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AB26TRQ-32.768KHZ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: AB26TRQ
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 12.5 pF
  • Quarzgehäuse: Zylinder, SMD, 5.2mm x 1.45mm Durchm.
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AB26TRQ-32.768KHZ-T, 2849540, 284-9540
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6000
    2000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,346*
    € 0,553*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 666,62*
    € 754,58*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 707,00*
    € 797,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.106,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.