Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 50ZL22MEFC5X11 KONDENSATOR, 22æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1144712
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     50ZL22MEFC5X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: ZL
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 238 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 50ZL22MEFC5X11, 1144712, 114-4712
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    38801
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0513*
    € 0,1962*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,26*
    € 0,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1962*
    € 0,23348
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0884*
    € 0,1052
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,075*
    € 0,08925
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,981* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1H220H
    ab € 0,0617*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR1H220B
    ab € 0,0468*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGLR50V226M5X11
    ab € 0,0218*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUEB1H220S
    ab € 0,0813*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1H220
    ab € 0,0611*
    Ähnlich
    RS Pro
    1815065
    ab € 81,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.