Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRR1260 SMD Induktivität, 100 μH 1.7A mit Ferrit DR und RI-Kern, 1260 Gehäuse 12.5mm / ±20%, 6.07MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1728543
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1260-101M
EAN/GTIN:
     5059043572871
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 1.7A
Gehäuse-Form = 1260
Länge = 12.5mm
Tiefe = 12.5mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 12.5 x 12.5 x 6mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 180mΩ
Serie = SRR1260
Kernmaterial = Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max. = 6.07MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt

Magnetisch geschirmte Drahtinduktivitäten der Serie SRR1260. Geschirmte SMD-Leistungsinduktivitäten der Serie SRR1260 von Bourns mit flacher Bauform, nur 6 mm hoch. Anwendungen: Ein-/Ausgänge bei DC/DC-Wandlern und Netzteilen für: tragbare Kommunikationseinrichtungen; Camcorders; LCD-TVs; Autoradios. Hoher Nennstrom. Ideal für hohe Frequenzen
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
1.7A
Gehäuse-Form:
1260
Länge:
12.5mm
Tiefe:
12.5mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
12.5 x 12.5 x 6mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
180mΩ
Serie:
SRR1260
Kernmaterial:
Ferrit DR und RI
Resonanzfrequenz max.:
6.07MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 100 μh, smd drossel, 1728543, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRR1260101M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,63*
1 Tag
3600
600
Frei Haus
ab € 0,404*
€ 0,663*
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,82*
10
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,32*
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 378,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.