Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leistungsinduktivität, 100uH, 1.7A, 6.07MHz, 180mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144129
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1260-101M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
SMD-Leistungsinduktivität, Typ=SRR1260-101M, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=6.07 MHz, Höhe=6 mm, Induktivität=100 µH, Länge=12.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=180 mΩ, Nennstrom=1.7 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Bauform=5050, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRR1260, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
3,800 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
3,8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 100 μh, smd drossel, SMD-Leistungsinduktivität
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,63*
1 Tag
3600
600
Frei Haus
ab € 0,404*
€ 0,663*
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,82*
10
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.