Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRR1260-101M Drossel SMD 1260 100 µH 180 mΩ 1700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R081372
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1260-101M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Leistungsdrossel, SRR1260-101M, BOURNS Features * Geschirmte SMD * Induktivitätsbereich bis zu 1 µH * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * Eingang/Ausgang von DC/DC-Wandlern * Tragbare Kommunikationsgeräte * Camcorders * LCD TVs
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
12.5 mm
Breite:
12.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SRR1260-101M
Nennstrom:
1700 mA
fQ:
0.79600 MHz
Widerstand:
180 mΩ
Induktivität (L):
100 µH
Bauform:
1260
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 100 μh, smd drossel, Bourns, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,63*
1 Tag
3600
600
Frei Haus
ab € 0,404*
€ 0,663*
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,82*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,32*
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.