Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Rohrabschneider
>
Artikel
RS PRO Ersatzklinge für Kunststoff, 15 mm
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1728970
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1728970
EAN/GTIN:
5056279093040
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rs pro rohrabschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 15 mm
Geeignet für = Kunststoff
Rohrschneider von RS ProDer RS Pro Rohrschneider eignet sich am besten zum Schneiden verschiedener Arten von Kunststoffrohren. Sie ist langlebig. Die Klingen dieses Schneiders können ausgetauscht werden.Eigenschaften und Vorteile• Leicht zu handhaben • Präzises Design • Benutzerfreundlich • Edelstahlklinge • RobustheitAnwendungen• kundenspezifische Rohrleitungssysteme • Flüssigkeitshandhabung • Rohrschneiden
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
15 mm
Geeignet für:
Kunststoff
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen & Schneider
>
Rohrschneider
Weitere Suchbegriffe:
1728970
,
Handwerkzeuge
,
Zangen & Schneider
,
RS PRO
,
TC5281500018
,
Hand Tools
,
Pliers & Cutters
,
Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 2,656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,75*
€ 43,73
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,17*
€ 43,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 34,34*
€ 40,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,20*
€ 38,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 31,81*
€ 37,85
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 26,56*
€ 31,61
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen