Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Eurocard C2 DIN 41612-Steckverbinder Buchse Gerade, 96-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1735513
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
5535089-5
EAN/GTIN:
5060641231138
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 96-pol
Anzahl der Kontakte = 96
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 3
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Reihenbestückung = a/b/c
Typ = C
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Durchsteckmontage
Klasse = C2
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Serie = Eurocard
Gehäusematerial = Polymer
Erfüllt DIN 41612 und IEC 60603-2. Bestell-Nr. ; 681-1944 681-1944 besitzt 3 Reihen, jedoch nur die äußeren zwei Reihen sind mit Kontakten bestückt. TE Connectivity-Eurocard-Steckverbinder nach DIN 41612. Europakarten- und Buchsensteckverbinder, die DIN 41612 und IEC 60603-2 mit einem international anerkannten, hochwertigen Design für hohe Signalintegrität und elektrische Leistung erfüllen. Diese DIN 41612-Europakartensteckverbinder sind in zahlreichen Typen B, C, D, F, M, Q und R und mit selektiver Kontaktbestückung erhältlich. Die Gehäuse dieser Eurokartensteckverbinder bestehen aus einem schwer entflammbaren Material und haben polarisierte Funktionen zum Schutz gegen falsches Stecken. Es sind Versionen mit Befestigungsstiften für sicheren Halt auf der Leiterplatte verfügbar. Die Löt-Stiftkontakte von diesen Eurokartensteckverbindern sind in zahlreichen Längen sowie mit ACTION PIN- und Nadelöhr-Kontaktfahnen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Erfüllt DIN 41612 und IEC 60603-2 Hochwertige Ausführung und Signalintegrität Zuverlässige 2-teilige Bauweise Verfügbare Typen B, C, D, F, M, Q und R Selektive Kontaktbestückung Schwer entflammbare Gehäuse Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Serie von Lot-Kontaktstiftlängen erhältlich ACTION PIN- und Nadelöhr-Kontaktfahnen. Informationen zur Produktanwendung. Diese DIN 41612-Eurokarten-Steckverbinder können in gemeinsamen Bus-Systemen verwendet werden, einschließlich STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus und VME 64X. Anwendungen umfassen Hochgeschwindigkeitszüge, industrielle Steuerungs-DCS-Systeme, Rechenzentren, Speicher, Server, Telekommunikationsgeräte, Backplane- und Hauptplatinen-Baugruppen, Schaltsysteme und modulare Gestellsysteme
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
96
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
3
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Reihenbestückung:
a/b/c
Typ:
C
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Klasse:
C2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Serie:
Eurocard
Gehäusematerial:
Polymer
... >
Steckverbinder
>
Backplane & Rack Steckverbinder
>
DIN 41612 Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
federleiste
,
tyco electronics federleiste
,
1735513
,
Steckverbinder
,
Backplane & Rack Steckverbinder
,
DIN 41612 Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
55350895
,
Connectors
,
Backplane & Rack Connectors
,
DIN 41612 Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,16*
Lager 139
2 Tage
17
1
€ 14,99*
ab € 3,10*
€ 7,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück (
entspricht € 124,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FCI 86093968114755V1LF Federleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1 St.
Amphenol
86093968114755V1LF
ab € 2,14*
Ähnlich
Harting 09 03 296 6825 Federleiste Gesamtpolzahl 96 Anzahl Reihen 3 1 St.
Harting
09 03 296 6825
ab € 1,80*
Ähnlich
HARTING 09 03 C2 DIN 41612-Steckverbinder Buchse Gerade, 96-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss
Harting
09037966825
ab € 5,42*
Ähnlich
HARTING C2 DIN 41612-Steckverbinder Buchse Gerade, 96-polig / 3-reihig, Raster 2.54mm Lötanschluss Durchsteckmontage
Harting
09032966824
ab € 1,87*
Ähnlich
MULTICOMP PRO 41612-96ABC-FS BUCHSE,DIN41612,C,96KONT
Multicomp
41612-96ABC-FS
ab € 2,69*
Ähnlich
Typ: 86093968114745V1LF BUCHSE, DIN41612, KLASSE 3, C, 96POL
Amphenol
86093968114745V1LF
ab € 1,69*
Ähnlich
Typ: 86093968114765V1LF BUCHSE, DIN41612 C96 KLASSE 1
Amphenol
86093968114765V1LF
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen