Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1014MSO Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1014MSO Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde & Schwarz RTH1014MSO Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Artikel-Nr.:
     108EL-1742940
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1014MSO
EAN/GTIN:
     4250138104507
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
Anzahl Digitalkanäle = 8
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = Scope Rider
Interface = CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 100V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 7Zoll
Zufalls-Abtastrate = 1,25 GS/s
Batterie-Einsatzdauer = 4 Std.
Sicherheitskategorie = CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Weitere Informationen:
Anzahl Digitalkanäle:
8
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
Scope Rider
Interface:
CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
100V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
7Zoll
Zufalls-Abtastrate:
1,25 GS/s
Batterie-Einsatzdauer:
4 Std.
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Weitere Suchbegriffe: oszilloskope 4 kanal 100mhz, handoszilloskop, handoszilloskop 100 mhz, 1742940, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1014MSO, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.466,29*
€ 5.899,17*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.649,39*
€ 5.899,18*
Frei Haus
ab € 5.817,10*
€ 6.070,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.788,25*
€ 6.248,12*
€ 6,90*
ab € 6.047,93*
€ 6.324,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.248,12*
€ 7.435,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.211,51*
€ 7.391,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.061,10*
€ 7.212,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.794,10*
€ 6.894,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.788,25*
€ 6.888,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1386.02
ab € 167,88*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1334.02
ab € 288,95*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1357.02
ab € 375,09*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 300,34*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 334,84*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
X824381
ab € 306,17*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
X826711
ab € 1.171,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,87*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 211,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 768,06*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 902,40*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 653,91*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 358,10*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 899,99*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K33
ab € 603,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.