Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)
RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)
RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)
RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)
RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)
RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)
RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)
RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)
RTH1014MSO | Scope Rider Oszilloskop, Hand, 4 + 8 Kanal potenzialfrei, 100 MHz, 5 GSa/s, 500 kPts, USB, Touchdisplay (1317.5000P15)
Artikel-Nr.:
     269-1317.5000P15
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P15
EAN/GTIN:
     4250138104507
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay

Rohde & Schwarz RTH1014MSO | 4-Kanal Mixed-Signal Oszilloskop (Digital-Speicher-Oszilloskop und 8-Kanal Logik-Analysator), potenzialfreie Eingänge, Bandbreite 100 MHz, 5 GSa/s mit Logger für Labor und Service.



Hinweis: Ab 01.06.2021 ist beim Neukauf Ihres Rohde & Schwarz Scope Rider RTH die Option -K15 »History und Segmentierbarer Speicher« bereits im Grundgerät enthalten.


Leistungsfähigste und technisch überlegene Handheld-Oszilloskope der R&S®Scope Rider-Serie für Laboreinsatz (Lab) und mobile Anwendungen (Field). Technisch überlegen dank einem 10-bit-A/D-Wandler, einfach in der Bedienung über Touch Panel, sicher im Einsatz dank CAT IV, unabhängig unterwegs mit mehr als 4 Stunden Batterielaufzeit – das sind nur einige Eigenschaften dieses bislang einzigartigem Oszilloskops. Zudem besteht das RTH aus bis zu 5 Geräten (je nach Modell) in einem kompakten Format: Labor-Oszilloskop, Logikanalysator, Protokollanalysator, Datenlogger und digitales Multimeter.

Einsatz im Labor

Leistungsfähigste und technisch überlegene Handheld-Oszilloskope der R&S®Scope Rider Serie bieten die Leistung eines Labor- Oszilloskops in einem tragbaren, batteriebetriebenen Format, mit dem Vorteil galvanisch isolierter Kanäle. Es ist das erste Handheld-Oszilloskop mit integrierter Mixed-Signal-Analyse, also acht digitale Kanäle zusätzlich, und Protokollanalysefunktion (optional) sowohl auf den analogen als auch den digitalen Kanälen.

Dank seiner hohen Erfassungsrate von bis zu 50.000 Messkurven pro Sekunde erfasst er seltene Signalfehler sehr schnell. Das digitale Triggersystem mit einer Vielzahl von Triggerfunktionen ermöglicht eine exakte Triggerung auf das gewünschte Signaldetail. Der Scope Rider von Rohde & Schwarz bietet sich aufgrund seiner Leistungsfähigkeit auch für die komplexe Fehlersuche im Labor an. Der sehr geringe Platzbedarf ist ein zusätzlicher Vorteil und bietet gleichzeitig die nötige Flexibilität für den Einsatz im Feld.Scope Rider-Serie für Labor- (Lab) und mobile Anwendungen (Field). Bis zu 5 Geräte (je nach Modell) in einem kompakten Format: Labor-Oszilloskop, Logikanalysator, Protokollanalysator, Datenlogger und digitales Multimeter.

Einsatz im Feld

Mit dem R&S®Scope Rider gehören Kompromisse zwischen Leistung und Tragbarkeit bei Feldeinsätzen der Vergangenheit an. Er vereint die Leistungsfähigkeit und Funktionalität moderner Labor-Oszilloskope mit einem robusten, tragbaren Design und hat dabei ausreichend Batterieleistung für einen ganzen Arbeitstag.

Galvanisch getrennte Eingänge gemäß CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V gewährleisten die Sicherheit des Messbetriebs in allen Umgebungen. Bei besonders hohen Sicherheitsanforderungen kann der R&S®Scope Rider über einen Webbrowser und Wireless LAN auf einfache Weise fernbedient werden. Mit fünf Gerätemodi ist der R&S®Scope Rider das perfekte Werkzeug für die Fehlersuche im Feld.


Ausstattung und Highlights
  • 100 MHz Bandbreite
  • 4 galvanisch getrennte, potenzialfreie analoge Kanäle
  • 8 digitale Kanäle
  • Bis zu 5 GSa/s Abtastrate
  • 50.000 wfms/s Signalerfassungsrate
  • 10-Bit-A/D-Wandler
  • 2 mV/div...100 V/div
  • Bis zu 200 V Offsetbereich
  • 37 automatische Messfunktionen
  • Eingebauter Datenlogger und Logikanalysator
  • Optional: Protokollanalysefunktion (Option RTH-K2)
  • Einfach in der Bedienung über Touch Panel oder bedienbare Tasten
  • Einstellbare Menü-/Anzeigesprache: Deutsch, Englisch, Italienisch, Portugisisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch
  • Großes 7-Zoll (800 × 480 Pixel) kapazitives Farbdisplay mit Touchfunktion
  • Multifunktionales Drehrad
  • Knöpfe geeignet für den Gebrauch mit Handschuhen
  • Schnellere Messdokumentation dank One-Touch-Dokumentation
  • Elektrische Sicherheit nach CAT IV (600 V) / CAT III (1.000 V)
  • WLAN-Schnittstelle für Fernbedienung über Wireless (Option)
  • Webbrower basierte Fernsteuerung (Option)
  • Unübertroffene Konnektivität: USB, Ethernet und Wireless LAN (mit W-LAN Option)
  • Mehr als 4 Std. Batterielaufzeit
  • Robustes, staub- und wasserabweisendes Gehäuse, Lüfterloses Design
  • Griffige und stoßfeste gummierte Oberfläche nach Gehäuseschutz IP51
  • 3 Jahre Gewährleistung

Lieferumfang
  • R&S RTH Handheld-Oszilloskop
  • 4 GByte microSD-Karte, eingesetzt in das Batteriefach
  • Netzteil mit Kabel und Adapterset für verschiedene Steckdosentypen
  • Batterie-Pack
  • Je 1 Tastkopf R&S RT-ZI10 pro Analog-Kanal
  • 1x 8-Kanal Logic Probe RT-ZL04
  • Handschlaufe, befestigt am Handheld-Oszilloskop
  • Handbuch "Erste Schritte" und Broschüre "Grundlegende Sicherheitshinweise" (Basic Safety Instructions)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: oszilloskope 4 kanal 100mhz, handoszilloskop, handoszilloskop 100 mhz, Handheld-Oszilloskope, Service-Oszilloskope, mobile, handheld
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.466,29*
€ 5.899,17*
Lager 269
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.649,39*
€ 5.899,18*
Frei Haus
ab € 5.817,10*
€ 6.070,78*
Frei Haus
ab € 5.788,25*
€ 6.248,12*
€ 6,90*
ab € 6.047,93*
€ 6.324,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.899,18*
€ 7.020,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.864,23*
€ 6.978,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.718,73*
€ 6.805,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.649,39*
€ 6.722,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1386.02
ab € 167,88*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1334.02
ab € 288,95*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1357.02
ab € 375,09*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 300,34*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 334,84*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
X824381
ab € 306,25*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
X826711
ab € 1.171,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,93*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 211,05*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 768,06*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 902,40*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 653,91*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 358,10*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 900,08*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K33
ab € 603,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.