Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Tasche für Oszilloskop
>
Artikel
HA-Z321 | Koffer für Handhelds und Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-1321.1357.02
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
1321.1357.02
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Tasche für Oszilloskop
tasche für oszilloskop
Rohde&Schwarz HA-Z321 | Koffer für Handhelds und Zubehör, für RTH10xx und ZPH
Praktischer Transportkoffer für Handhelds inkl. Zubehör.
Ausstattung und Highlights
Ausziehbarer Griff
Transportrollen
Maße: 609 x 428 x 263 mm
Gewicht: 7,8 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Oszilloskope-219925
>
Oszilloskop Zubehör-219934
Weitere Suchbegriffe:
Rohde&Schwarz
,
1321.1357.02
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,04*
€ 527,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,55*
€ 524,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,05*
€ 465,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,66*
€ 444,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1012
ab € 3.767,30*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1022
ab € 4.188,40*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1032
ab € 5.150,63*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1052
ab € 6.347,76*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1002MSO
ab € 4.290,05*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1012MSO
ab € 5.064,50*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1032MSO
ab € 6.372,57*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog / 8 Digital 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1052MSO
ab € 7.569,34*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1002 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Rohde + Schwarz
RTH1022MSO
ab € 5.575,41*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 60MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI,
Rohde + Schwarz
RTH1004MSO
ab € 5.006,66*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1014
ab € 4.362,51*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1024
ab € 5.029,05*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 350MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1034
ab € 5.805,78*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde + Schwarz
RTH1054
ab € 6.789,50*
Sonstiges
Rohde & Schwarz RTH1004 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde + Schwarz
RTH1024MSO
ab € 6.289,17*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen