Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1004 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1004 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Rohde & Schwarz RTH1004 Mixed-Signal Handheld Oszilloskop 4-Kanal Analog / 8 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232,
Artikel-Nr.:
     108EL-1742947
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1024MSO
EAN/GTIN:
     4250138104514
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
Anzahl Digitalkanäle = 8MHz
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Zufalls-Abtastrate = 1,25 GS/s
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 100V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 7Zoll
Gewicht = 2.4kg
Sicherheitskategorie = CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Weitere Informationen:
Anzahl Digitalkanäle:
8MHz
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Zufalls-Abtastrate:
1,25 GS/s
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
100V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
7Zoll
Gewicht:
2.4kg
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Weitere Suchbegriffe: 4 kanal oszilloskop, handoszilloskop, oszilloskop 200 mhz, 1742947, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1024MSO, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.289,17*
€ 6.607,95*
Frei Haus
ab € 6.507,38*
€ 6.799,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.481,77*
€ 6.997,95*
€ 6,90*
ab € 6.779,12*
€ 7.082,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.997,95*
€ 8.327,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.954,61*
€ 8.275,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.780,73*
€ 8.069,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.481,77*
€ 7.713,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1386.02
ab € 167,14*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1334.02
ab € 287,90*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1357.02
ab € 373,66*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 301,32*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 337,36*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,73*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z303
ab € 305,25*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 211,09*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 901,09*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 358,19*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 899,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 654,98*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 767,68*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K33
ab € 602,84*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K34
ab € 508,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.