Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P25, 200 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 1.75 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P25, 200 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 1.75 ns
4-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P25, 200 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 1.75 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7081
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P25
EAN/GTIN:
     4250138104514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handoszilloskop
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
Oszilloskop, 1317.5000P25, Rohde & Schwarz Laborleistung in robustem und tragbarem Design: Ob Debugging von Embedded-Geräten im Labor oder Analyse komplexer Probleme im Feld, der R&S®Scope Rider bietet beides: die Leistung und Fähigkeiten eines Laboroszilloskops und den Formfaktor und die Robustheit eines batteriebetriebenen Handheld-Geräts. Features * * Bandbreite 200 MHz * Abtastrate 5 Gsample/s * Speicher 500 ksample * Bemessen für Messungen bis CAT IV 600 V
Weitere Informationen:
Abtastrate:
5 GSa/s
Anstiegszeit:
1.75 ns
Anzahl der Kanäle:
4
Anzeige:
7" TFT
Ausführung:
Hand-Oszilloskop
Bandbreite:
200 MHz
Breite:
201 mm
Höhe:
293 mm
Kategorie:
Cat II, Cat III, Cat IV
Länge:
74 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4 kanal oszilloskop, handoszilloskop, oszilloskop 200 mhz, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.290,32*
€ 6.573,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 6.478,93*
€ 6.764,75*
Frei Haus
ab € 6.475,05*
€ 6.962,54*
€ 6,90*
ab € 6.765,36*
€ 7.047,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.764,75*
€ 8.050,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.726,14*
€ 8.004,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.570,31*
€ 7.818,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.498,74*
€ 7.733,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.478,93*
€ 7.709,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1386.02
ab € 167,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1334.02
ab € 288,25*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1357.02
ab € 373,61*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 302,51*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 335,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,27*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z303
ab € 306,83*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 211,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 905,40*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 359,77*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 900,40*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 649,45*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 769,69*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K33
ab € 600,64*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K34
ab € 507,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.