Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36102B Digital Labornetzgerät 30W, 6V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies E36102B Digital Labornetzgerät 30W, 6V / 5A
Artikel-Nr.:
     108EL-1751801
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36102B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = E36100B
Modellnummer = E36102B
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 100 V ac, 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 30W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Temperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Serie:
E36100B
Modellnummer:
E36102B
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
100 V ac, 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
30W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1751801, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36102B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 949,53*
€ 1.055,34*
Frei Haus
ab € 989,43*
€ 1.101,17*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.024,27*
€ 1.135,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.012,23*
€ 1.153,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,35*
€ 1.372,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,09*
€ 1.349,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,05*
€ 1.281,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,57*
€ 1.216,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,23*
€ 1.204,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.709,02*
Zubehör
Keysight Technologies
U8202A
ab € 38,00*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,99*
Zubehör
Keysight Technologies
U8201A
ab € 49,46*
Zubehör
Keysight Technologies
N2877A
ab € 1.327,81*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 366,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.