Labornetzgerät, Typ=E36102B, Ausgangsleistung=30 W, Ausgangsspannung 1, Max.=6 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=5 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=-999, Reaktionszeit=10 ms, Welligkeit & Rauschen (V)=350 µV 8 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse RJ45-Buchse, Anzeigedisplay=OLED, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB Ethernet, Konformität mit Normen=DEKRA ISO 9001, Serien=E36100B Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | MY | Höhe: | 240 mm | Nettogewicht: | 3650 g | Tiefe: | 490 mm | Bruttogewicht: | 3650 g | Breite: | 245 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504408390 |
|