| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1754505 Herst.-Nr.: EV-20/75-5 EAN/GTIN: 4052568066024 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Klemmstück Serie = EV
Festo Klemmstück - Serie EV - EV-20/75-5 Verwenden Sie dieses Klemmstück von Festo, um Werkstücke in der Fabrikautomation zu fixieren. Durch seine rodlose Bauweise ist er eine kompakte Einheit, die sich ideal für modulare Systeme eignet. Die Druckkammer ist mit einer Membran ausgestattet, sodass Werkstücke leicht und genau zentriert werden können. Das Klemmstück ist hermetisch gekapselt und eignet sich daher für den Einsatz in rauen, staubigen Umgebungen. Die robuste Aluminiumdruckguss-Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Festigkeit. Eine Reset-Funktion erleichtert die Bedienung und Wartung. Da es frei von Kupfer ist, ist diese Komponente beständig gegen Rost und Korrosion.Eigenschaften und Vorteile• Hub von 5 mm • Pneumatikanschluss M5 • einfachwirkende Klemme • Betriebsdruck von 2 bis 6 bar • Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +40 °C. • Produktgewicht: 130 g. • Durchsteckmontage • TPE-U-Membran (thermoplastisches Polyurethan) Bereichsinformationen • Die EV-Serie ist Teil der innovativen Produktserie von Festo für Digitalisierung und Fabrikautomation • Alle Einheiten sind in runden und rechteckigen Konfigurationen erhältlich • Zubehör ist in einer Reihe von Größen und Hüben erhältlich • Die leichten und kompakten Komponenten bestehen aus geschmiedtem oder Aluminiumdruckguss für ausgezeichnete SteifigkeitZertifizierungenISO8573-1:2010 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Klemmstück | Serie: | EV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 1754505, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Luftaufbereitungszubehör, Festo, EV20755, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Air Preparation Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,60* | € 54,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,32* | € 61,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,46* | € 64,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,45* | € 71,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,94* | € 82,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|