Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-20/75-5 EV-20/75-5 (13291) Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EV-20/75-5 EV-20/75-5 (13291) Spannmodul
EV-20/75-5 EV-20/75-5 (13291) Spannmodul
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007155
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13291
EAN/GTIN:
     4052568066024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
EV-20/75-5 EV-20/75-5 (13291) Spannmodul
Weitere Informationen:
Hub:
5 MM
Spannfläche:
20x75
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
2 bis 6 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-20 bis 40 GC
Produktgewicht:
130 G | 0,13 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-20/75-5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
200
€ 5,90*
ab € 41,60*
€ 54,92*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,32*
€ 61,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,46*
€ 64,60*
€ 8,95*
ab € 54,45*
€ 71,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 64,94*
€ 82,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,92*
€ 65,3548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,2485
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,5714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,3223
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,504
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.