Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EV-20/75-5 Spannmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568066024
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13291
EAN/GTIN:
     4052568066024
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Spannmodul EV-20/75-5 mit Rückstellfunktion. Hub=5 mm, Spannfläche=20x75, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=einfachwirkend, Betriebsdruck=2 - 6 bar
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
|G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991208
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Membran:
TPE-U(PU)
Funktionsweise:
einfachwirkend
Hub:
|MM
Spannfläche:
20x75
Weitere Suchbegriffe: Spannmodul EV, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, EV-20/75-5, Spannmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 5,90*
ab € 41,60*
€ 54,92*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,32*
€ 61,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,46*
€ 64,60*
€ 8,95*
ab € 54,45*
€ 71,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 64,94*
€ 82,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.