Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC VP700 Pneumatik-Magnetventil Einzelplatzinstallation G1/2, Elektromagnet-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1765416
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VP717Y-5YO1
EAN/GTIN:
     5059039813285
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Anschluss-Gewinde = G1/2
Betätigungsart = Elektromagnet
Serie = VP700
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3
Durchflussrate max. = 3056 (A to R) L/min, 3149 (P to A) L/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.35 W, 0.45 (With Light) W
Betriebsdruck min. = 0.2MPa
Anzahl der Positionen = 3°C
Standardgewinde = G

Das Magnetventil der Serie VP300/500/700 von SMC bietet eine hohe Durchflusskapazität und eine reduzierte Leistungsaufnahme (1,55 W Standard, 0,55 W mit Energiesparschaltung). Die Serie VP kann als Mehrwegeventil oder als Verteilerventil verwendet werden. Es ist vakuumtauglich bis –101,2 kPa. Die Serie VP3145/3165/3185 ist ein großes 3-fach-Magnetventil mit Gummidichtung. Die Baureihe kann im Vakuum oder unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Beide Baureihen sind in normal geschlossener oder normal offener Ausführung erhältlich.Pilotgesteuertes Tellerventil mit 3 AnschlüssenErhältlich mit stromsparendem Stromkreis zur Reduzierung der Leistungsaufnahme.Anschlussgrößen von 1/8 bis 1/2, je nach BaureiheGewindetypen: Rc, G, NPT, NPTF
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Betätigungsart:
Elektromagnet
Serie:
VP700
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3
Durchflussrate max.:
3056 (A to R) L/min, 3149 (P to A) L/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.35 W, 0.45 (With Light) W
Betriebsdruck min.:
0.2MPa
Anzahl der Positionen:
3°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 1765416, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, VP717Y5YO1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 73,07*
€ 92,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,69*
€ 125,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.