Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Weller / PT C7 Lötspitze 3,2 mm flach PT für TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS W 61, W 101, W201
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1766877
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
4PTC7-1
EAN/GTIN:
5059040991279
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Modellnummer = PT C7
Zur Verwendung mit = TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS W 61, W 101, W201
Abtriebsgröße = 3,2 mm
Spitzenserie = PT
Gerade Meißellötkolbenspitze von WellerDie Weller CT5 D8 Lötspitze verfügt über das Magnastat-System, das seine Eigenschaften ändert, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird. Verschiedene vorausgewählte Spitzentemperaturen sind verfügbar, um verschiedene Arten von Lötverfahren zu ermöglichen. Die Arbeitstemperaturauswahl wird durch einfaches Ändern der Temperaturerfassung der Lötspitze erreicht.Eigenschaften und Vorteile• Erschwinglich • Einfache Spitze • Für den Einsatz mit FE 50 FE Lötkolben, ESD-sicherer Lötkolben LR 21 • Hohe Qualität • Die Spitzengröße beträgt 3,2 mm • Die Spitzentemperatur beträgt 370 °C.Anwendungen• Audiosysteme • Kabelkonfektionierung • Elektronische Kits • Innenbeleuchtung • Niederspannungsverkabelung • Leiterplatten • Funkgesteuert • Reparaturen • Kleingeräte und Motoren • Lötarbeiten
Weitere Informationen:
Modellnummer:
PT C7
Zur Verwendung mit:
TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS W 61, W 101, W201
Abtriebsgröße:
3,2 mm
Spitzenserie:
PT
... >
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
>
Löten
>
Lötspitzen
Weitere Suchbegriffe:
weller professional lötspitze flachform
,
lötstation
,
weller professional lötstation
,
1766877
,
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
,
Löten
,
Weller
,
4PTC71
,
Power Tools, Soldering & Welding
,
Soldering
,
Soldering Iron Tips
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,00*
€ 6,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 6,92*
Lager 8898
2 Tage
3
1
€ 3,79*
ab € 4,86*
€ 7,00*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,96*
€ 7,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller TCPS AC-Lötkolben 480 °C Türkis
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,38*
Zubehör
PT7-LT-Adapter, Weller PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE für Lötspitzen LT
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,15*
Zubehör
PT8-LT-Adapter, Weller PT8/LT ADAPTER + BARREL für Lötspitzen LT
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,95*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,45*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen