Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 6.9 mm, (D x L x B) 0.8 x 33 x 3.2 mm, 370 °C, PT C7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 6.9 mm, (D x L x B) 0.8 x 33 x 3.2 mm, 370 °C, PT C7
Lötspitze, Meißelform, Ø 6.9 mm, (D x L x B) 0.8 x 33 x 3.2 mm, 370 °C, PT C7
Artikel-Nr.:
     4502-09L6226
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     PT C7
EAN/GTIN:
     4099891399870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitzen für Magnastat-Lötgeräte TCP/TCP S Typ PT. Ausführung Meißelform (AF) Typ PT. Technische Merkmale (Typ, Temperatur (T), Breite (A), Dicke (B)): PT C7, T 370 °C, A 3,2, B 0,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
3.2 mm
Dicke:
0.8 mm
Durchmesser:
6.9 mm
Geeignet für:
TCP S, TCP 12, TCP 24, TCP 42, FE 50M
Länge:
33 mm
max. Temperatur:
370 °C
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötstation, weller professional lötstation, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,00*
€ 6,72*
1
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 6,92*
2 Tage
3
1
€ 3,79*
ab € 4,86*
€ 7,00*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 7,25*
1
€ 8,95*
ab € 4,96*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,38*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,15*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,95*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,45*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.