Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Trennschalter 25A 1, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1769733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038724 P1-25/E
EAN/GTIN:
     4015080387244
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Hebelschalter
Strom max. = 25A
Elektrische Phasen = 1, 3
Länge = 49mm
Breite = 99mm
Tiefe = 70mm
Anschlussart = Schraub

Hauptschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, 25 A, STOPP-Funktion, abschließbar in der 0-Stellung (Aus), bündige Montage
Weitere Informationen:
Strom max.:
25A
Elektrische Phasen:
1, 3
Länge:
49mm
Breite:
99mm
Tiefe:
70mm
Anschlussart:
Schraub
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Trennschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 1769733, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 038724P125E, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,65*
€ 20,49*
1 Tag
28
€ 8,90*
ab € 16,67*
€ 21,69*
€ 5,00*
ab € 17,30*
€ 22,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,95*
€ 22,79*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,44*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,61*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,77*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.