Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 42 mm
Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 42 mm
Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 42 mm
Rohrschneider Zinklegierung für Kupfer, 42 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1780347
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     63119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 42 mm
Geeignet für = Kupfer
Gehäusematerial = Zinklegierung

Ega-MasterDer einzigartige Ega-Master Rohrschneider mit einer Schneidleistung von 42 mm wurde für das einfache und schnelle Schneidwerkzeug entwickelt. Diese Präzisionsbearbeitung sorgt für die schnellste und reibungsloseste Aktion. Sie verfügt über eine lasermarkierte abgestufte Skala, um die Arbeit zu erleichtern, und kann im Schlauchschneider oder unabhängig voneinander montiert arbeiten.Eigenschaften und Vorteile• Extra Trennscheibe am Knopf • Ausziehbare Reibahle kann im Schlauchschneider oder unabhängig voneinander mit Goldmedaille montiert werden • Gehäusematerial aus Zinklegierung
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
42 mm
Geeignet für:
Kupfer
Gehäusematerial:
Zinklegierung
Weitere Suchbegriffe: 1780347, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Ega-Master, 63119, Pliers & Cutters, Pipe Cutters, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6673483
ab € 34,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.