Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FFN-N Tischwaage 1.5kg / Auflösung 0,2 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1805319
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FFN 1K-4N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinwaage
Tischwaage
Tischwagen
tischwaagen kern
Wägebereich = 1.5kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 0,2 g
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge = 230mm
Waagschalenbreite = 300mm
Waagschalenhöhe = 130mm
Gewicht netto = 3.82kg
Modellnummer = FFN-N
Betriebstemperatur min. = 0°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
1.5kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
0,2 g
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker
Waagschalenlänge:
230mm
Waagschalenbreite:
300mm
Waagschalenhöhe:
130mm
Gewicht netto:
3.82kg
Modellnummer:
FFN-N
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: feinwaage, 1805319, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FFN1K4N, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales, Test & Measurement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 224,53*
€ 263,48*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 206,40*
€ 263,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,44*
€ 269,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 223,86*
€ 269,51*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,45*
€ 286,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,51*
€ 320,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,86*
€ 266,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,64*
Zubehör
Kern
RFS-A02
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.