Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick G6 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 5 mm → 250 mm, PNP Ausgang, 4-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick G6 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 5 mm → 250 mm, PNP Ausgang, 4-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-1806372
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GTB6-P4211
EAN/GTIN:
     4047084172441
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 5 mm → 250 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 4-poliger M8-Steckverbinder
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = = 625 μs
Gehäusematerial = ABS, PC

Fotoelektrische Sensoren G6. Die Reflexions-Lichtschranken SICK G6 sind in einem Miniaturgehäuse untergebracht und liefern optimale Leistung. Zeichnet sich durch die ability aus, zuverlässige Erkennung über lange Erfassungsdistanzen zu bieten. Die Sensoren sind mit der integrierten SICK ASIC-Technologie für verschiedene Einsatzbereiche geeignet. Die Lichtschranken G6 sind ein Meilenstein für die gesamte Automatisierungswelt, mit einer breiten Variantenvielfalt, einfacher Montage und ausgezeichneter Detektionssicherheit auch unter schwierigen Bedingungen. Mit PinPoint LEDs, die alle Arten von Objekten erkennen, einschließlich transparenter Objekte, hell und dunkel, groß oder klein und sogar Menschen. Die PinPoint Technologie bietet einen präzisen, gut sichtbaren Lichtpunkt, der von peripherem Licht nicht beeinflusst wird. Die Einrichtung der Lichtschranken G6 ist einfach, da Empfindlichkeit und Tastweite über ein Drehpotentiometer Top des Sensorkörpers eingestellt werden. Ein zweites einstellbares Potentiometer auf der Rückseite ermöglicht das Umschalten zwischen hellem und dunklem Modus. Eigenschaften und Vorteile. · Sehr zuverlässiges und Durable Gehäuse gemäß IP67 ·Einfache Ausrichtung und präzise Objekterkennung durch eine gut sichtbare PinPoint LED · Schnelle und einfache Montage und hohe Haltbarkeit durch Metalleinsätze mit Gewinde ·Die SICK ASIC Technologie bietet hohe Leistung und eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit ·Einfache Einstellung der Potentiometer mit Kreuzschlitzschrauben ·Einfach zu überwachen mit zwei großen, hellen LEDs, die aus mehreren Winkeln sichtbar sind
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
5 mm → 250 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
4-poliger M8-Steckverbinder
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
= 625 μs
Gehäusematerial:
ABS, PC
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick reflexions-lichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, 1806372, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GTB6P4211, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,80*
€ 111,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,35*
€ 118,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,15*
€ 121,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 122,17*
4 Tage
6
€ 6,95*
ab € 106,76*
€ 122,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,13*
€ 125,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7295185
ab € 138,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.