Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DUOPOWER Dübel, Ø 10mm x 50mm Stärke 15mm max. Nylon


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Fischer DUOPOWER Dübel, Ø 10mm x 50mm Stärke 15mm max. Nylon
Fischer DUOPOWER Dübel, Ø 10mm x 50mm Stärke 15mm max. Nylon
Artikel-Nr.:
     108EL-1810462
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     555010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Typ = Schraubanker
Länge = 50mm
Befestigungslochdurchmesser = 10mm
Fixierungsstärke max. = 15mm
Material = Nylon
Serie = DUOPOWER

Der fischer DUOPOWER bietet aufgrund seiner 2 Komponenten sehr gute Haltewerte: Je nach Baumaterial aktivieren die grauen Komponenten aus hochwertigem Nylon automatisch die optimale Produktfunktion (Erweiterung, Faltung, Verknoten) für den besten Halt. Die Erweiterungsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Erweiterung und bieten zusätzliche Sicherheit für die graue Komponente. Einfaches Einschrauben der Schraube und korrektes ″Anziehen″ zum Schließen. Kein Überdrehen der Schraube. Die vorgeformte Kante am Steckerkopf verhindert, dass der Stecker in die Bohrung rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal für den fischen Erweiterungsstecker Duopower geeignet.Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung. Sichere Funktionen für massive (Erweiterung) und hohle und Plattenbaumaterialien (Falt-/Knotation). Einfache Installation: Die schmale Kante des Steckers verhindert, dass er tiefer in das Bohrloch fällt. Bestmögliche Rückmeldung vom Anchor - Sie können spüren, dass der Anchor perfekt sitzt
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubanker
Länge:
50mm
Befestigungslochdurchmesser:
10mm
Fixierungsstärke max.:
15mm
Material:
Nylon
Serie:
DUOPOWER
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, 1810462, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, Fischer, 555010, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors, Fischer Fixings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
187
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1192*
€ 0,1692*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1245*
€ 0,1773*
1 Tag
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,133*
€ 0,188*
4 Tage
752
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1368*
€ 0,1948*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 5,86*
€ 8,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1172* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
555110
ab € 0,4216*
Ähnlich
fischer
555105
ab € 0,0505*
Ähnlich
fischer
555106
ab € 0,0837*
Ähnlich
fischer
555108
ab € 0,1346*
Ähnlich
fischer
555008
ab € 0,0632*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.