Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Metalldübel
>
Artikel
Fischer DUOPOWER 8 x 40 S Spreizdübel 40 mm
Menge:
Boxen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-40001813
Hersteller:
fischer
Herst.-Nr.:
555108
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
60 mm
Plattenstärke (mind.)
12.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall
Produktfarbe
Grau, Rot
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ2
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schraubanker & Dübel
Weitere Suchbegriffe:
Senkschraube ohne Norm
,
Spreizdübel
,
Allrounddübel
,
Allzweckdübel
,
Mehrzweckdübel
,
Universaldübel
,
fischer spreizdübel 8x40
,
senkkopfschraube ohne norm
,
spreizdübel fischer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1346*
Preis gilt ab 150.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1346* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Box
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOW Bohrlochretter (10)
fischer
545947
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen