Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1811432 Herst.-Nr.: 710-10608 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-BN EAN/GTIN: 4031026548647 |
| |
|
| | |
| Farbe = bronzefarben Breite = 19mm Länge = 20m Stärke = 0.18mm Handelsname = HelaTape Flex
HellermannTyton KabelbaumbandDas HellermannTyton Elektroband aus Vinyl ist ein PVC-basiertes Band, das für Niederspannungsanwendungen entwickelt wurde und in verschiedenen Abmessungen und Farben erhältlich ist. Dieses Band kann für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV verwendet werden. Er ist sehr flexibel und hat gute Haftwerte.Eigenschaften und Vorteile• 20 m Länge und 19 mm Breite • Flammhemmer • Betriebstemperaturbereiche zwischen -18 °C und 105 °C. • Schutzhülle für Nieder-, Hoch- und Mittelspannungs-Spleiße • Resistent gegen Chemikalien, Abrieb und Feuchtigkeit • UV-Schutz • WetterschutzAnwendungen• Elektrischer Schutz • Elektronikindustrie • Anwendungen im Innen- und Außenbereich • Mechanische Systeme • Schienenverkehr • Telekommunikation • WindenergieZertifizierungen• CSA C22.2 • IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 • UL 510 Standard Weitere Informationen: | | Farbe: | bronzefarben | Breite: | 19mm | Länge: | 20m | Stärke: | 0.18mm | Handelsname: | HelaTape Flex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, isolierband braun, elektroisolierband, 1811432, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, HellermannTyton, 71010608HTAPEFLEX1000+C19x20PVCBN, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 6,16* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,09* | € 6,17* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,51* | € 6,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,05* | € 7,33* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,40* | € 7,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|