Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PUN Polyurethan Spiralschlauch Blau, Innen-Ø 8mm x 2m, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1816099
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-12X2-S-2-BL
EAN/GTIN:
     4052568160692
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Betriebslänge max. = 2m
Rohraußendurchmesser = 12mm
Farbe = Blau
Rohrinnendurchmesser = 8mm
Serie = PUN
Material = Polyurethan
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Wicklungen = 20

Anwendung: Die Anforderungen in Bezug auf Druck, Temperatur, Flexibilität und Umwelteinflüsse unterscheiden sich von Branche zu Branche. Benutzer unterschätzen häufig die Risiken: Ca. 90 % aller Schäden können auf die falsche Wahl des Schlauchs oder der Schlauchmaterialien zurückgeführt werden. Dies kann nicht nur Energieverluste, sondern auch Maschinenausfallzeiten zur Folge haben. Es ist besonders wichtig, ein zuverlässiges und kostengünstiges Produkt zu finden, das Schlauchschäden während des Betriebs verhindert.Äußerst flexibler, zuverlässiger Kunststoffschlauch: Als Erweiterung zu unserem beliebten PUN-H-Schlauch ist er für feuchte Bereiche mit Wasserkontakt bis 50 °C geeignet, ohne durch Hydrolyse zu reißen. Sehr vielseitig: Der knickbeständige PUN-H ist nicht nur leicht zu installieren, seine Beständigkeit gegenüber Hydrolyse und Mikroben machen ihn zur perfekten Wahl für die Nahrungsmittelindustrie. Die schwarze Ausführung ist UV-beständig und kann draußen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Betriebslänge max.:
2m
Rohraußendurchmesser:
12mm
Farbe:
Blau
Rohrinnendurchmesser:
8mm
Serie:
PUN
Material:
Polyurethan
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Wicklungen:
20
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Spiralschlauch, druckluftschlauch 10bar festo, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1816099, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Luftspiralschläuche, Festo, PUN12X2S2BL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Recoil Hoses
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,85*
€ 65,99*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 57,35*
€ 73,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,85*
€ 98,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,66*
€ 121,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 112,84*
€ 136,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.