Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-12X2-S-2-BL Spiral-Kunststoffschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PUN-12X2-S-2-BL Spiral-Kunststoffschlauch
Bild für PUN-12X2-S-2-BL Spiral-Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-12X2-S-2-BL Spiral-Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70325746
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197600
EAN/GTIN:
     4052568160692
Datenblatt DE für PUN-12X2-S-2-BL Spiral-Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-S-2-BL Polyurethan; Spiralschlauch; Schlauch Außen-Ø 12 mm; blau; 50 m; Arbeitslänge 2 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Farbe:
blau
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-S
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Zulassung:
TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,92*
€ 64,77*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 57,30*
€ 72,27*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,81*
€ 97,67*
Frei Haus
ab € 92,65*
€ 120,58*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 112,31*
€ 135,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.