| |
|
| Artikel-Nr.: 594FP-197600 FESTO Herst.-Nr.: PUN-12X2-S-2-BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 197600 PUN-12X2-S-2-BL Spiralschlauch aus Kunststoff 2 meter Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 12 mm | Anschluss 2: | - | Durchmesser (mm): | - | Material (Gehäuse): | PU Polyurethan | Leistung: | Spiralschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Spiralschlauch, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,92* | € 64,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 57,30* | € 72,27* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,81* | € 97,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,65* | € 120,58* | | | | Lager 594FP | | | | | | € 6,95* | ab € 112,31* | € 135,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 594FP | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 594FP | | Versand: Lager 594FP | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 594FP | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|