| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1816466 Herst.-Nr.: MSN1G-24DC-OD EAN/GTIN: 4052568006280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Versorgungsspannung = 24 V dc
Festo Coil, 24 V dc - Serie MSN - MSN1G-24DC-OD Sie müssen eine Coil in einem Pneumatik-Magnetventil ersetzen? Diese Coil von Festo kann ohne Unterbrechung des Pneumatikkreises installiert werden, sodass Sie Ihren Workflow nicht unterbrechen müssen, um Reparaturen durchzuführen. Und die Schutzart IP65 bedeutet, dass sie staubdicht und vor Wasserstrahlen geschützt ist, wodurch der Wartungsaufwand in feuchten oder staubigen Umgebungen reduziert wird. Die eingeklemmten Befestigungen erleichtern die Montage und Einstellung der Coil. Sein niedriger Energieverbrauch und der minimale Temperaturanstieg sparen Energie. Dieses Gerät wiegt nur 80 g und trägt so zur Minimierung der Schwerkraftbelastung Ihres Systems bei. Ersatz-Magnetspulen wie diese können verwendet werden, um verschlissene oder fehlerhafte Magnetventile wiederzuerwecken. Sie werden häufig in pneumatischen und hydraulischen Systemen zur Steuerung von Betätigungselementen wie Turbinen, Zylindern und Membranen verwendet.• Die Versorgungsspannung von 24 V dc macht den Einsatz sicher • Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +50 °C bedeutet, dass es für eine Vielzahl von Industrieumgebungen geeignet ist • Elektrische Verbindung mit 3-poligem Steckermuster Typ A ermöglicht vielseitigen Einsatz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versorgungsspannung: | 24 V dc |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, magnetspule 24v dc festo, wege ventil, wege-ventile 24v, 1816466, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Regelkreisventil-Magnetspulen, Festo, MSN1G24DCOD, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Coils |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,07* | € 14,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 11,09* | € 14,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 11,28* | € 15,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 11,25* | € 15,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 12,59* | € 16,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|