| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568006280 Herst.-Nr.: 123060 EAN/GTIN: 4052568006280 |
| |
|
| | |
| Magnetspule MSN1G-24DC-OD für Gleichspannung, ohne Steckdose. Einbaulage=beliebig, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Spulenkennwerte=24 V DC: 2,5 W, Zulässige Spannungsschwankungen=-15 % / +10 % Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | MSN1G | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | PA | Produktgewicht: | |G | Mediumstemperatur: | ;; GC | Befestigungsart: | geklemmt | mit Halteklammer | mit Zubehör | Schutzart: | IP65 | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Min. Anzugszeit: | |MS | Einschaltdauer: | 100% | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 2,5 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | -15 % / +10 % | Elektrischer Anschluss: | nach DIN EN 175301-803 | Form A | 3-polig | Werkstoff Wicklung: | Kupfer | Werkstoff Steckkontakte: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventile festo, wege ventile, magnetspule 24v, MSN1G-24DC-OD |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,09* | € 14,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 11,09* | € 14,86* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,26* | € 15,42* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,27* | € 15,49* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,54* | € 16,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|