Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSN1G-24DC-OD MSN1G-24DC-OD (123060) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009798
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     123060
EAN/GTIN:
     4052568006280
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
MSN1G-24DC-OD MSN1G-24DC-OD (123060) Magnetspule
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Min. Anzugszeit:
10 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 2,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Mediumstemperatur:
-10 bis 50 GC
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-10 bis 50 GC
Produktgewicht:
80 G | 0,085 KG
Elektrischer Anschluss:
3-polig, Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart:
geklemmt, mit Zubehör, mit Halteklammer
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoff Steckkontakte:
Stahl
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 11,07*
€ 14,96*
Lager 955
332
€ 8,90*
ab € 11,09*
€ 14,98*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,28*
€ 15,54*
€ 8,95*
ab € 11,25*
€ 15,61*
€ 5,46*
ab € 12,59*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.