Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec LF1B-N LED Schaltschrank-Leuchte LED Leuchte 24 V dc / 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec LF1B-N LED Schaltschrank-Leuchte LED Leuchte 24 V dc / 13 W
Artikel-Nr.:
     108EL-1824240
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LF1B-NE3P-2THWW2-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Lampentyp = LED
Typ = LED Leuchte
Schrankbeleuchtungstyp = LED Leuchte
Nennspannung = 24 V dc
Länge = 830 mm
Breite = 27,5 mm
Tiefe = 16 mm
Leistung = 13 W
Farbtemperatur = 5500K
Lichtfarbe = Weiß
Stromstärke = 540 mA

Die NEUEN schlanken LED-Lichtleisten LF1B-N sind die klügste Wahl, um den Wechsel von traditionellen Lichtquellen zu vollziehen. Mit hoher Zuverlässigkeit und mehr Optionen als je zuvor ist es an der Zeit, sich von Leuchtstofflampen zu verabschieden und langlebige LEDs zu begrüßen! Die superhellen und energieeffizienten LF1B-N-Leuchten sind in sechs verschiedenen Längen mit transparenten oder weißen Abdeckungen und sechs Farben (Kaltweiß, Warmweiß, Gelb, Rot, Blau und Grün) erhältlich. Vier Befestigungslöcher bieten Flexibilität, um diese Leuchten am gewünschten Ort und mit einer langen Lebensdauer zu platzieren, LF1B-N LichtleistenKompakte Bauweise (27,5 mm breit x 16 mm hoch) mit sechs Längen (134 bis 1080 mm) Sechs Farben: Kaltweiß, Warmweiß, Gelb, Rot, Blau und Grün Abdeckung in klaren oder weiß Energieeinsparung: Ein Drittel der Leistung einer Leuchtstofflampe Lange Lebensdauer: Fünfmal länger als Leuchtstofflampen Schwingungs- und schlagfest
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
LED Leuchte
Schrankbeleuchtungstyp:
LED Leuchte
Nennspannung:
24 V dc
Länge:
830 mm
Breite:
27,5 mm
Tiefe:
16 mm
Leistung:
13 W
Farbtemperatur:
5500K
Lichtfarbe:
Weiß
Stromstärke:
540 mA
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, led maschinenleuchte ip65, 19 zoll schrankbeleuchtung, maschinenlampe led, 1824240, Beleuchtung, Leuchten, Schrankbeleuchtung, Idec, LF1BNE3P2THWW23M, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Cabinet Lighting
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 184,55*
€ 6,90*
ab € 166,86*
€ 217,84*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 191,65*
€ 237,88*
Frei Haus
ab € 182,21*
€ 259,52*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 381,04*
€ 446,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.