Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Beleuchtungseinheit, 24 V, IP65, LF1B-NE3P-2THWW2-3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Beleuchtungseinheit, 24 V, IP65, LF1B-NE3P-2THWW2-3M
LED-Beleuchtungseinheit, 24 V, IP65, LF1B-NE3P-2THWW2-3M
Artikel-Nr.:
     4502-06N1015
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LF1B-NE3P-2THWW2-3M
EAN/GTIN:
     4099891632908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED Kompaktleuchte, LF1B-NE3P-2THWW2-3M, IDEC Die schlanke LED-Lichtleiste ist die klügste Wahl, um von herkömmlichen Lichtquellen wegzukommen. Mit hoher Zuverlässigkeit, super-hell und energieeffizient. Vier Befestigungslöcher bieten Flexibilität, um diese Leuchte dort anzubringen, wo sie benötigt wird, und sie hat eine lange Lebensdauer. Features * Energieeinsparung: Ein Drittel einer Leuchtstofflampe * Lange Lebensdauer: Fünfmal länger als Leuchtstofflampen * Vibrations- und stoßfest * Quecksilberfrei * Kompaktes Design * Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED Leuchte
Breite:
27.5 mm
Farbe:
Tageslicht
Farbtemperatur:
6500 K
Höhe:
16 mm
Länge:
830 mm
Leistung:
13 W
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-30 °C
mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.447 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, 19 Zoll Schrankbeleuchtung, 19" Schrankbeleuchtung, Schaltschranklampe, Schaltschrankleuchte, led maschinenleuchte ip65, 19 zoll schrankbeleuchtung, maschinenlampe led, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Einbaulampe, LED-Einbauleuchte, LED-Maschinenleuchte, Maschinen-LED-Leuchten, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Werkstattlampe, Werkstattleuchte, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,71*
€ 184,55*
€ 6,90*
ab € 166,86*
€ 217,84*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 191,65*
€ 237,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 182,21*
€ 259,52*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 381,04*
€ 446,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,52*
€ 308,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.