Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spitzzange / Backen 25mm, gebogen 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spitzzange / Backen 25mm, gebogen 130 mm
RS PRO Spitzzange / Backen 25mm, gebogen 130 mm
RS PRO Spitzzange / Backen 25mm, gebogen 130 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829797
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829797
EAN/GTIN:
     5059045105596
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
spitzzange gebogen
Zangentyp = Spitzzange
Gesamtlänge = 130 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 25mm
Backenbreite = 11.5mm

Nadelzange RS PRO Die neue Spitzzange von unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO, ein Durable Handwerkzeug, ideal zum Greifen, Biegen und in einigen Fällen Schneiden von Drähten, sowie verschiedene andere Aufgaben. Diese Zangen verfügen über nicht gezackte Edelstahlspitzen, die ideal für enge Platzverhältnisse und die Arbeit mit Kleinteilen sind. Die Spitzen bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und einen ausgezeichneten Grip. Die weichen Griffgriffe tragen zu mehr Komfort und Kontrolle bei und verringern gleichzeitig die Belastung der Hände. So können Sie in einer Vielzahl von Umgebungen bequem weiterarbeiten. Eigenschaften und Vorteile • hergestellt aus Edelstahl für Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit • Ergonomische Griffe für mehr Komfort und Kontrolle • Nicht gezackte Spitzen für ausgezeichneten Halt • Ideal zum Arbeiten mit kleinen Teilen und engen Platzverhältnissen • Perfekt zum Greifen und Biegen kleiner Drähte Anwendungen Die Spitzzange ist ein gebräuchliches Handwerkzeug, das in den meisten Heimwerker-Werkzeugkästen zu finden ist und in einer Vielzahl von Anwendungen und Aufgaben eingesetzt werden kann. Vom Greifen und Biegen von kleinen Drähten bis zum Arbeiten mit kleinen Perlen in der Schmuckherstellung, bieten Spitzzange ausgezeichnete Griffeigenschaften und in einigen Fällen sogar Schnitt. Lange Spitzzange ist ideal für den Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen und bietet gleichzeitig eine ausgezeichnete Griffigkeit und Kontrolle. Die Spitzzange kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: • Heimwerkerarbeiten • Schmuckherstellung • Engineering • Kfz Was ist das Gelenk der Zange? Die RS PRO-Spitzzange verfügt über ein Gelenk, wobei ein Griff in den anderen eingeführt wird. Dies bietet eine sichere Verbindung, die hohen Druck und Belastungen beider Griffe standhält. Mit welchen Materialien können diese Zangen verwendet werden? Diese Durable Zange ist ideal für den Einsatz mit Draht und weichen Metallmaterialien. Wie lang ist der Kiefer? Die RS PRO-Spitzzange verfügt über 25 mm nicht gezackte Backen, mit denen Sie Materialien greifen und biegen können, ohne sie durchschneiden oder beschädigen zu müssen.
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Gesamtlänge:
130 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
25mm
Backenbreite:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: elektronik spitzzange, 1829797, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, H23130, Pliers & Cutters, Pliers, Hand Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.