Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrschneider Aluminium, Mit Öffnungsfeder für Kunststoff, 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rohrschneider Aluminium, Mit Öffnungsfeder für Kunststoff, 42 mm
RS PRO Rohrschneider Aluminium, Mit Öffnungsfeder für Kunststoff, 42 mm
RS PRO Rohrschneider Aluminium, Mit Öffnungsfeder für Kunststoff, 42 mm
RS PRO Rohrschneider Aluminium, Mit Öffnungsfeder für Kunststoff, 42 mm
RS PRO Rohrschneider Aluminium, Mit Öffnungsfeder für Kunststoff, 42 mm
RS PRO Rohrschneider Aluminium, Mit Öffnungsfeder für Kunststoff, 42 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829983
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829983
EAN/GTIN:
     5059045105787
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider 6-42mm
rohrabschneider
Schneidkapazität = 42 mm
Geeignet für = Kunststoff
Gehäusematerial = Aluminium
Schneider-Typ = Mit Öffnungsfeder

RS PRO Rohrschneider Wir stellen vor: Der Rohrschneider unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO, ein Durable Handwerkzeug, das perfekt für einen sauberen und präzisen Schnitt von Kunststoffrohren und -schläuchen bis 42 mm geeignet ist. Dieser benutzerfreundliche Rohrschneider verfügt über zwei Öffnungspositionen, die über einen federbelasteten Stift eingestellt werden können. So können Sie den Fräser je nach gewünschter Größe problemlos einstellen. Dieser Schneider ist mit einem robusten Aluminiumgehäuse ausgestattet, das einen weichen Griff für mehr Komfort und Kontrolle bietet. Die hochwertigen Klingen werden aus hochwertigem Kohlenstoffstahl gefertigt, um auch nach mehrfachem Einsatz einen sauberen und präzisen Schnitt zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile • Perfekt zum Schneiden einer Vielzahl von Kunststoffrohren, -rohren und -schläuchen • Ersatzklingen aus Kohlenstoffstahl erhältlich (1829984) • Ein Durable Aluminium-Design, ideal für einhändige Bedienung • Erzeugt einen sauberen und präzisen Schnitt mit Leichtigkeit • Schneiden Sie Rohre bis zu 42 mm • Zwei durch Federstift einstellbare Öffnungspositionen erhöhen den Komfort und verringern die Belastung Anwendungen Rohrschneider (auch Rohrscheren genannt) sind ein Handwerkzeug, das von Klempnern häufig zum Schneiden und Trimmen von Rohren und Schläuchen verwendet wird. Sie sind in verschiedenen Größen und Schneidmöglichkeiten erhältlich, darunter Edelstahl, Kupfer, Aluminium, Kunststoff und mehr. Die meisten Rohrschneider sind handgehalten und manuell bedient, aber es gibt auch Motorschneider für Schwerstschneidarbeiten. Warum ein Rohrschneider anstelle einer Bügelsäge verwenden? Während eine Bügelsäge zum Schneiden einer Vielzahl von Materialien verwendet werden kann, sind Rohr- und Rohrschneider speziell für das einfache Schneiden von Rohren und Schläuchen konzipiert. Die Konstruktion sorgt dafür, dass ein präziser und sauberer Schnitt auf verschiedenen Materialien erreicht wird, ohne dass das Material oder die Umgebung beschädigt werden. Sind Ersatzklingen verfügbar? Ersatzklingen für den RS PRO Rohrschneider sind erhältlich (( 1829984) 1829984 ) Mit welchem Material kann dieser Rohrschneider verwendet werden? Dieser Rohrschneider ist für einen sauberen und präzisen Schnitt auf einer Vielzahl von Kunststoffrohren und -schläuchen ausgelegt, einschließlich PE (Polyethylen), PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid), PVDF (Polyvinylidendifluorid), PB (Polybutylen) und mehr.
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
42 mm
Geeignet für:
Kunststoff
Gehäusematerial:
Aluminium
Schneider-Typ:
Mit Öffnungsfeder
Weitere Suchbegriffe: rs pro rohrabschneider, 1829983, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, I21422, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.