Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Logikgatter, 1-Elem., NAND, 74VHC, 5-Pin, TSOP, 1 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1844239
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1G132DTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 1
Eingänge pro Gatter = 1
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 5
Logikfamilie = 74VHC
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 19.6ns
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Höhe = 1mm

Produktfamilie 74VHC1G, ON Semiconductor. Produkte aus der erweiterten Logikfamilie 74VHC von Hochgeschwindigkeits-CMOS mit Silizium-Gate von ON Semiconductor für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb ähnlich der gleichwertigen Bipolar Schottky TTL, während gleichzeitig der Vorteil der geringen Verlustleistung eines CMOS bestehen bleibt. Fortschrittliche Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logik mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebsspannungsbereich: 2,0 bis 5,5 V Eingänge mit Toleranz für 7 V Einzelnes Steuergatter
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
1
Eingänge pro Gatter:
1
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
5
Logikfamilie:
74VHC
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
19.6ns
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Schmitt-Trigger, nand schmitt-trigger, nand gate, 1844239, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, onsemi, M74VHC1G132DTT1G, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,0908*
10
€ 6,90*
ab € 0,0845*
€ 0,1876*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,0851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 272,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.