Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex I-VO Schutzbrille Linse Klar, kratzfest, mit UV-Schutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1853509
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9160265
EAN/GTIN:
     4031101256382
Suchbegriffe:
Besucherbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Scheibenfarbe = Klar
UV Schutz = Ja
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Rahmenmaterial = Kunststoff

Modische Schutzbrille mit verstellbaren Seitenarmen Rahmenfarben: Blau, orange Orange PC-Linse, klar Zuverlässiger UV-400-Schutz Zuverlässiger Schutz durch perfekte Passform: Die mehrstufige Neigung des Arm und die verschiedenen Längen der Arm ermöglichen es dem Träger, die Brille an sein eigenes Gesicht anzupassen Im Inneren beschlagfrei, extrem kratzfest und außen chemikalienbeständig (uvex supravision Excellence) Weiche, uvex quattroflex Arme und weiche Komponenten an Nase und Stirn für einen bequemen, druckfreien Sitz Die Form der Linsen garantiert uneingeschränktes periphere Sehen Vision Passt über alle verschreibbaren Gläser Uvex Supravision Saphirbeschichtung: Extrem beständig gegen Chemikalien und Kratzer auf beiden Seiten Intelligente Kombination aus Schutz und Komfort durch den Einsatz von harten und weichen Komponenten
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Klar
UV Schutz:
Ja
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 1853509, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Uvex, 9160265, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,79*
€ 9,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,06*
€ 11,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,01*
€ 12,89*
5 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 14,75*
1
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.