Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 1 x 1 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 110 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 1 x 1 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 110 →
Jumo diraTRON PID Temperaturregler Panel-Montage, 1 x 1 Relais, 1 Logik Ausgang/ Analog, digital Eingang, 110 →
Artikel-Nr.:
     108EL-1857733
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     702110/8-0300-23/000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Kompaktregler
Ausgangstyp = 1 Relais, 1 Logik
Versorgungsspannung = 110 → 240 V ac
Größe = 48 x 24mm
Anzahl der Eingänge = 2
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Temperaturbereich = –10 → +55 °C
Anzeigentyp = Segment
IP Schutzart = IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen = PID-Controller
Display-Farbe = Grün, Weiß

Festwert- oder Programmregler 2 Parameterblöcke Autotuning Sollwertumschaltung (4 Sollwerte) Rampenfunktion Zeitgeberfunktion 4 Grenzwertüberwachungsfunktionen Wartungszähler Individuelle Bedienerebene Separate Anwendung mit strukturiertem Text (ST-Code, Option) Mathematik- und Logikfunktion (Option) Schnelle Verdrahtung durch PUSH IN-Technologie RS485-Schnittstelle (Option) Zusätzliche analoge und digitale Eingänge über RS485-Schnittstelle Anwendungen Steuerung von Temperaturen, Drücken und anderen Prozessvariablen
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
1 Relais, 1 Logik
Versorgungsspannung:
110 → 240 V ac
Größe:
48 x 24mm
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Temperaturbereich:
–10 → +55 °C
Anzeigentyp:
Segment
IP Schutzart:
IP20, IP65
Zusätzliche Funktionen:
PID-Controller
Display-Farbe:
Grün, Weiß
Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, Zweipunktregler, kompaktregler, 1857733, Automation, Prozessautomation, Jumo, 7021108030023000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers, 00680784
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,25*
€ 339,41*
Frei Haus
ab € 302,31*
€ 361,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 317,37*
€ 377,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,33*
€ 386,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 324,99*
€ 401,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,57*
€ 477,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,31*
€ 470,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,01*
€ 455,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,35*
€ 420,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,99*
€ 386,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 144,49*
Zubehör
JUMO
00678822
ab € 163,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.