|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1857745 Herst.-Nr.: 702114/8-0000-23/000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ausgangstyp = 2 Relais, 1 Logik Versorgungsspannung = 110 → 240 V ac Größe = 96 x 96mm Anzahl der Eingänge = 3 Anzahl der Ausgänge = 3 Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +55°C Temperaturbereich = –10 → +55 °C Anzeigentyp = Segment IP Schutzart = IP20, IP65 Zusätzliche Funktionen = PID-Controller Display-Farbe = Grün, Weiß
Festwert- oder Programmregler 2 Parameterblöcke Autotuning Sollwertumschaltung (4 Sollwerte) Rampenfunktion Zeitgeberfunktion 4 Grenzwertüberwachungsfunktionen Wartungszähler Individuelle Bedienerebene Separate Anwendung mit strukturiertem Text (ST-Code, Option) Mathematik- und Logikfunktion (Option) Schnelle Verdrahtung durch PUSH IN-Technologie RS485-Schnittstelle (Option) Zusätzliche analoge und digitale Eingänge über RS485-Schnittstelle Anwendungen Steuerung von Temperaturen, Drücken und anderen Prozessvariablen Weitere Informationen:  |  | Ausgangstyp: | 2 Relais, 1 Logik | Versorgungsspannung: | 110 → 240 V ac | Größe: | 96 x 96mm | Anzahl der Eingänge: | 3 | Anzahl der Ausgänge: | 3 | Betriebstemperatur min.: | -10°C | Betriebstemperatur max.: | +55°C | Temperaturbereich: | –10 → +55 °C | Anzeigentyp: | Segment | IP Schutzart: | IP20, IP65 | Zusätzliche Funktionen: | PID-Controller | Display-Farbe: | Grün, Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prozessregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, Zweipunktregler, kompaktregler, Jumo, 7021148000023000, 1857745, Automation, Prozessautomation, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 315,02* | € 374,58* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 341,25* | € 404,53* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 341,14* | € 404,82* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 349,65* | € 412,69* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 399,83* | € 478,64* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|