Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securikey Ausweishalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Securikey Ausweishalter
Securikey Ausweishalter
Artikel-Nr.:
     108EL-1860598
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     RMB-XCBSP
EAN/GTIN:
     0088056901472
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
RMBXCB Schlüsselrolle - 900mm Polyesterkabel - Spinninterne Befestigung.Hält Ihre Schlüssel in Reichweite Federklemme mit Spinnerfunktion für einen sanfteren Betrieb Verfügt über 900 mm hochfestes Polyesterkabel Die Schlüssel können auf Armlänge verwendet werden und kehren nach der Verwendung problemlos zurück Einfach an Gürtelschlaufe oder Handtasche befestigen Getestet auf 1 Million Züge In den USA hergestellt Für bis zu 170 g oder 10 Tasten (ca.)
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, securikey ausweishalter, ausweis halter, 1860598, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Schlüsselzubehör, Securikey, RMBXCBSP, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Key Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3102092
ab € 33,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.