Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mobiler TV Ständer Boden, 200x200mm VESA, 75Zoll Max. Bildschirmgröße, 40kg Last max. , 241mm x 1694mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
StarTech.com Mobiler TV Ständer Boden, 200x200mm VESA, 75Zoll Max. Bildschirmgröße, 40kg Last max. , 241mm x 1694mm x
StarTech.com Mobiler TV Ständer Boden, 200x200mm VESA, 75Zoll Max. Bildschirmgröße, 40kg Last max. , 241mm x 1694mm x
StarTech.com Mobiler TV Ständer Boden, 200x200mm VESA, 75Zoll Max. Bildschirmgröße, 40kg Last max. , 241mm x 1694mm x
StarTech.com Mobiler TV Ständer Boden, 200x200mm VESA, 75Zoll Max. Bildschirmgröße, 40kg Last max. , 241mm x 1694mm x
Artikel-Nr.:
     108EL-1862023
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     STNDMTV70
EAN/GTIN:
     0065030863292
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Montagefläche = Boden
Anzahl der unterstützten Displays = 1
Produkttyp = Mobiler TV-Ständer
Maximale Bildschirmgröße = 75Zoll
Erweiterungsarm = Nein
Last max. = 40kg
Minimale Anzeigengröße = 32Zoll
Maximale Anzeigengröße = 75Zoll
Tiefe = 1694mm
Farbe = Silber

TV-Wagen STNDMTV70 Mit diesem mobilen TV-Wagen können Sie einfach ein mobiles Medien-Center schaffen und so praktisch und kostengünstig AV-Geräte in verschiedenen Räumen verwenden. Das schlanke und robuste Design des TV-Wagens erlaubt die sichere Montage von TVs in Größen von 32 bis 75 Zoll (mit 40 kg Maximalgewicht) und bietet ein Multimediaregal für einen Computer, Medienplayer oder eine Tastatur. Außerdem verfügt der TV-Wagen über ein Kameraregal für Webkonferenzen. Verwenden Sie Ihr Medien-Center in verschiedenen Räumen Mit dem mobilen TV-Wagen sparen Sie die Kosten für die Anschaffung mehrerer Flachbildfernseher. Rollen Sie den TV-Wagen einfach vom Besprechungs- zum Klassenzimmer, um Ihre Mediengeräte dort zu verwenden, wo sie gebraucht werden. Der Wagen nimmt nicht viel Platz in Anspruch, sodass Sie bei Präsentationen direkt neben dem Display stehen können. Sie können auch für spezielle Veranstaltungen ein Display in Ihrer Lobby aufstellen oder permanent ein Display in Bereichen aufstellen, in denen keine Wandmontage möglich ist. Die Rollen können für stationären Betrieb fixiert werden. Einfache Anpassung Ihres Displays Mit der federunterstützten Höhenverstellung des TV-Wagens können Sie die Display-Halterung mit einer gleichmäßigen Bewegung aus einer Höhe von mindestens 3,6 Fuß anheben oder absenken. (1110 mm) bis zu einer maximalen Höhe von 4,9 ft. (1510 mm) - ein Hub von bis zu 15,7 Zoll (40 cm). Die TV-Halterung kann bis zu 90 ° gedreht werden, sodass Sie die Ausrichtung des Displays von Quer- zu Hochformat ändern können. Außerdem können Sie Ihren Fernseher für einen optimalen Blickwinkel von +5 bis -12 ° neigen. Robuste Konstruktion Durch die robuste Konstruktion des TV-Wagens eignet er sich ideal für gewerbliche Anwendungen in Umgebungen mit mehreren Benutzern und häufigen Standortwechseln der Geräte. Die Integrierte Kabelführung hält Ihre Kabel sauber geordnet und außer Sichtweite. Der STNDMTV70 wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten. Eigenschaften und Vorteile: • Teilen Sie einfach Displays zwischen den Räumen, indem Sie einen 32-Zoll- bis 75-Zoll-Flachbildfernseher in diesem mobilen TV-Wagen montieren • Glatt federunterstützte Höhenverstellung bis zu 15,7 Zoll (400 mm) • Räder für einfache Mobilität, auch abschließbar für Sicherheit • Die TV-Halterung lässt sich für optimale Sicht um +5 bis -12 Grad neigen und kann von Hoch- auf Querformat gedreht werden • Multimedia-Geräteregal für Webkonferenzen und andere Anwendungen Anwendungen • Rollen Sie den Wagen zwischen Sitzungssälen, Klassenzimmern oder anderen Räumen • Teilen Sie Mediengeräte und minimieren Sie die Kosten • Einrichten eines stationären Displays bei besonderen Ereignissen • Einrichten eines permanenten Displays in Bereichen, in denen keine Wandmontage möglich ist Was ist enthalten? • Sockel • Links Bein • rechtes Bein • linke Bodenabdeckung • rechte Bodenabdeckung • linke Stützhalterung • rechte Stützhalterung • Säulenabdeckung • Spalte • Multimedia-Regal • Kameraregal • Anschlussplatte • Kunststoffabdeckung • Kabelclips • Adapterhalterungen • Quertraverse • Endkappen • Stützplatte • Schraubenschlüssel • Klettverschluss-Kabelbinder • M6x16-mm-Schrauben • M6x25-mm-Schrauben • Stützplattenmuttern • Senkkopfschrauben • M4x6-mm-Schrauben • M6x8-mm-Schrauben • M6x14-mm-Schrauben • M8x25-mm-Schrauben • Innensechskantschlüssel • Rollgabelschlüssel • M5x14-mm-Schrauben • M6x14-mm-Schrauben • M8x50-mm-Schrauben • M6x30-mm-Schrauben • M8x30-mm-Schrauben • Unterlegscheiben • kleine Abstandshalter • große Abstandshalter • Abstandhalter • TV-Waschmaschinen • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Montagefläche:
Boden
Anzahl der unterstützten Displays:
1
Produkttyp:
Mobiler TV-Ständer
Maximale Bildschirmgröße:
75Zoll
Erweiterungsarm:
Nein
Last max.:
40kg
Minimale Anzeigengröße:
32Zoll
Maximale Anzeigengröße:
75Zoll
Tiefe:
1694mm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, av wagen, 1862023, Bürobedarf, Büromöbel, Monitorarmhalterungen und Wandbefestigungen, StarTech.com, STNDMTV70, Office Supplies, Office Furniture, Monitor Arms & Wall Mounts
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 352,68*
€ 412,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 390,04*
€ 466,18*
Frei Haus
ab € 423,57*
€ 485,73*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,28*
€ 491,10*
Frei Haus
ab € 429,66*
€ 496,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,18*
€ 554,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,05*
€ 551,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,21*
€ 528,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,33*
€ 496,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,04*
€ 464,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
HD2MM10MA
ab € 62,48*
Zubehör
StarTech.com
HDMM2MP
ab € 14,38*
Zubehör
StarTech.com
SPDIF2AA
ab € 40,39*
Zubehör
StarTech.com
THINTOS15
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.